Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad NPT1/2, 0683 00 22

  • ERIKS:11606229
  • Fabrikant:0820099150291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,72/ stukexcl. btw

€ 94,04incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0683
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
NPT1/2 mm
E
15 mm
F
10 mm
H
25 mm