Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad G3/8", 0682 00 17

  • ERIKS:23216028
  • Fabrikant:0820099150086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,67/ stukexcl. btw

€ 48,00incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0682
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/8 mm
E
10 mm
F
8 mm
H
18 mm