Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad G3/4", 0682 00 27

  • ERIKS:23216030
  • Fabrikant:0820099150147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,29/ stukexcl. btw

€ 111,67incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0682
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/4 mm
E
15 mm
F
12 mm
H
27 mm