Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad G1/8", 0682 00 10

  • ERIKS:23216026
  • Fabrikant:0820099150024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,31/ stukexcl. btw

€ 30,63incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0682
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
7 mm
H
15 mm