€ 70,38/ stukexcl. btw
€ 85,16incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0682 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
C | G1/2 mm |
E | 12 mm |
F | 10 mm |
H | 22 mm |