Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad G1", 0682 00 34

  • ERIKS:23216031
  • Fabrikant:0820099150178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,71/ stukexcl. btw

€ 156,95incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0682
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1 mm
E
18 mm
F
14 mm
H
32 mm