Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper miniatuur, sinterbrons, buitendraad G3/8", 0677 00 17

  • ERIKS:23216022
  • Fabrikant:0820099149837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0677
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/8 mm
H
7 mm