Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper miniatuur, sinterbrons, buitendraad G3/4", 0677 00 27

  • ERIKS:23216024
  • Fabrikant:0820099149899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0677
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/4 mm
H
11 mm