Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper miniatuur, sinterbrons, buitendraad G1/4", 0677 00 13

  • ERIKS:23216021
  • Fabrikant:0820099149806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0677
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1/4 mm
H
6 mm