€ 16,77/ stukexcl. btw
€ 20,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0677 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
C | G1 mm |
H | 10 mm |