Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper met debietregeling, sinterbrons, buitendraad G3/8", 0672 00 17

  • ERIKS:23216006
  • Fabrikant:0820099148786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,15/ stukexcl. btw

€ 28,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0672
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/8 mm
E
10 mm
F
22 mm
H
28 mm