Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper met debietregeling, sinterbrons, buitendraad G1/8", 0672 00 10

  • ERIKS:23215133
  • Fabrikant:0820099148687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,01/ stukexcl. btw

€ 10,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0672
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
14 mm
H
21 mm