Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper met debietregeling, sinterbrons, buitendraad G1/2", 0672 00 21

  • ERIKS:23215648
  • Fabrikant:0820099148816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,34/ stukexcl. btw

€ 35,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0672
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1/2 mm
E
12 mm
F
27 mm
H
37 mm