Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, kunststof, buitendraad M5, 0674 00 19

  • ERIKS:23216011
  • Fabrikant:0820099149288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0674
Materiaal huis
Polyethyleen
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
C
M 5x0.8 mm
E
4 mm
H
23 mm