Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, kunststof, buitendraad G3/8", 0674 00 17

  • ERIKS:23215165
  • Fabrikant:0820099149226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0674
Materiaal huis
Polyethyleen
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
C
G3/8 mm
E
11.5 mm
H
67.5 mm