€ 29,88/ stukexcl. btw
€ 36,15incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0674 |
Materiaal huis | Polyethyleen |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
C | G3/4 mm |
E | 15.5 mm |
H | 131 mm |