Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, kunststof, buitendraad G1/8", 0674 00 10

  • ERIKS:23214864
  • Fabrikant:0820099149059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0674
Materiaal huis
Polyethyleen
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
C
G1/8 mm
E
6 mm
H
34 mm