€ 9,47/ stukexcl. btw
€ 11,46incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0674 |
Materiaal huis | Polyethyleen |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
C | G1/2 mm |
E | 11 mm |
H | 78 mm |