Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, kunststof, buitendraad G1", 0674 00 34

  • ERIKS:23216013
  • Fabrikant:0820099149417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0674
Materiaal huis
Polyethyleen
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
C
G1 mm
E
19.5 mm
H
160 mm