€ 13,17/ stukexcl. btw
€ 15,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0671 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Poortaansluiting | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
D | 8 mm |
L | 51 mm |
L1 | 34 mm |