€ 12,14/ stukexcl. btw
€ 14,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0671 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Poortaansluiting | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
D | 6 mm |
L | 50 mm |
L1 | 33.5 mm |