Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper inklikbaar, sinterbrons Ø4mm, 0671 04 00

  • ERIKS:23216002
  • Fabrikant:0820099148472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,70/ stukexcl. btw

€ 11,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0671
Materiaal huis
Sinterbrons
Poortaansluiting
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
D
4 mm
L
43.5 mm
L1
28.5 mm