Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper inklikbaar, sinterbrons Ø12mm, 0671 12 00

  • ERIKS:23216005
  • Fabrikant:0820099148656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0671
Materiaal huis
Sinterbrons
Poortaansluiting
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
D
12 mm
L
68 mm
L1
45 mm