Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper inklikbaar, sinterbrons Ø10mm, 0671 10 00

  • ERIKS:23214850
  • Fabrikant:0820099148625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,83/ stukexcl. btw

€ 20,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0671
Materiaal huis
Sinterbrons
Poortaansluiting
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
D
10 mm
L
67 mm
L1
45.5 mm