Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper compact, sinterbrons, buitendraad G1/8", 0673 00 10

  • ERIKS:23216007
  • Fabrikant:0820099076263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0673
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
14 mm
H
14 mm