€ 4,42/ stukexcl. btw
€ 5,35incl. btw
321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0673 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
C | G1/4 mm |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
H | 14 mm |