Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke T-stuk, 6104 08 00, LF 6100 Serie, T-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217203
  • Fabrikant:0820099307008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,43/ stukexcl. btw

€ 56,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 6100
Type
Equal Tee
Fabrikant ID
6104 08 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), vacuüm, andere vloeistoffen, compatibele gassen
Oscillatie
Nee
Gewicht
103 g
D
8 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
38 mm
L/2
30 mm