€ 56,63/ stukexcl. btw
€ 68,52incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Equal Tee |
Fabrikant ID | 3804 04 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 20 g |
D | 4 mm |
D | 5/32 |
G | 11 mm |
H | 0.89 in |
H | 24 mm |
L | 19 mm |
L/2 | 9.5 mm |