Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke schroefkoppeling elleboog, 3802 62 00, LF 3800 Serie, L-vormig, 1/2" Buis OD

  • ERIKS:12261420
  • Fabrikant:0820099288352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,76/ stukexcl. btw

€ 137,65incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Equal Stud Elbow
Fabrikant ID
3802 62 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
71 g
D
1/2
G
17 mm
L
38 mm