€ 64,24/ stukexcl. btw
€ 77,73incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Equal Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3802 56 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 24 g |
D | 1/4 |
G | 12 mm |
L | 29 mm |