Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke rechte koppeling, 3806 62 00, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 1/2" Buis OD

  • ERIKS:23217039
  • Fabrikant:0820099290294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,46/ stukexcl. btw

€ 116,72incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Fabrikant ID
3806 62 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
39 g
D
1/2
G
20 mm
L
48 mm