Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke rechte koppeling, 3806 60 00, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:12261432
  • Fabrikant:0820099290263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,37/ stukexcl. btw

€ 103,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Fabrikant ID
3806 60 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
30 g
D
3/8
G
12 mm
L
47 mm