€ 53,23/ stukexcl. btw
€ 64,41incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Equal Straight Connector |
Fabrikant ID | 3806 10 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 33 g |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
L | 45 mm |
L/2 | 22.5 mm |