Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke rechte koppeling, 3806 06 00, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23215622
  • Fabrikant:0820099290089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,15/ stukexcl. btw

€ 38,90incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Fabrikant ID
3806 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
15 g
D
6 mm
G
17 mm
L
34 mm