Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke rechte koppeling, 3806 04 00, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23217035
  • Fabrikant:0820099290058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,99/ stukexcl. btw

€ 39,92incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Fabrikant ID
3806 04 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
D
4 mm
G
10 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm