€ 124,96/ stukexcl. btw
€ 151,20incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Equal Bulkhead Connector |
Fabrikant ID | 3816 60 00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 52 g |
D | 3/8 |
F | 27 mm |
F1 | 22 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 27 mm |
T | 21 mm |