Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke doorvoerfitting, 3816 55 00, LF 3800 Serie, Schot, 3/16" Buis OD

  • ERIKS:12261437
  • Fabrikant:0820099291413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,04/ stukexcl. btw

€ 98,06incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Equal Bulkhead Connector
Fabrikant ID
3816 55 00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/16 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
17 g
D
3/16
F
17 mm
F1
13 mm
L1
15 mm
L2
18 mm
T
12.5 mm