Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke doorvoerbocht, 3639 14 00, LF 3600 Serie, L-vormig, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23216922
  • Fabrikant:0820099283395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,39/ stukexcl. btw

€ 87,59incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Equal Bulkhead Elbow
Fabrikant ID
3639 14 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
144 g
D
14 mm
F1
27 mm
F2
27 mm
G
21.5 mm
H
59 mm
K
29.5 mm
L
34 mm
L/2
17 mm
T
25 mm