Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke doorvoerbocht, 3639 10 00, LF 3600 Serie, L-vormig, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216920
  • Fabrikant:0820099283333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,46/ stukexcl. btw

€ 42,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Equal Bulkhead Elbow
Fabrikant ID
3639 10 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
80 g
D
10 mm
F1
22 mm
F2
27 mm
G
17.5 mm
H
51 mm
K
24 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm
T
21 mm