Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gelijke doorvoerbocht, 3639 08 00, LF 3600 Serie, L-vormig, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216919
  • Fabrikant:0820099283302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,07/ stukexcl. btw

€ 27,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Equal Bulkhead Elbow
Fabrikant ID
3639 08 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
46 g
D
8 mm
F1
18 mm
F2
19 mm
G
15 mm
H
44 mm
K
19.5 mm
L
23.5 mm
L/2
11.75 mm
T
17 mm