Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gebogen Mondstuk kort 0690 06 01

  • ERIKS:12629797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0690
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M12x1.25
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Max. temperatuur
20 °
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Gewicht
0.034 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar