€ 1.084,00/ stukexcl. btw
€ 1.311,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025T |
Materiaal slang | FEP |
Inwendige diameter | 10 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 150 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 180 mm |