Eriks
LEGRIS

LEGRIS Fluor-elastomeer FEP140 leiding, 1025T10 00, 10x8mm, wit, 25 meter

  • ERIKS:23216078
  • Fabrikant:0820099169002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 860,06/ stukexcl. btw

€ 1.040,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025T
Materiaal slang
FEP
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
120 mm