€ 620,64/ per doosexcl. btw
€ 750,97incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025T |
Materiaal slang | FEP |
Inwendige diameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 150 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 70 mm |