Eriks
LEGRIS

LEGRIS Fluor-elastomeer FEP140 leiding, 1005T10 00, 10x8mm, wit, 5 meter

  • ERIKS:23215514
  • Fabrikant:0820099165035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,36/ stukexcl. btw

€ 272,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1005T
Materiaal slang
FEP
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 150 °C
Rollengte
5 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
120 mm