€ 126,68/ per doosexcl. btw
€ 153,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1005T |
Materiaal slang | FEP |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 150 °C |
Rollengte | 5 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 50 mm |