€ 21,60/ stukexcl. btw
€ 26,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Stud Double Y Connector |
Fabrikant ID | 3132 06 13 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht), andere vloeistoffen |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 42 g |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 19 mm |
H | 31.5 mm |
K | 31.5 mm |
K1 | 26.5 mm |
L | 53.5 mm |
L/2 | 26.75 mm |
M | 26.5 |
N | 12 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |