€ 374,27/ stukexcl. btw
€ 452,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 35 mm |