Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 25m PU slang 1025U12K01 polyurethaan 12x8mm zwart lasspatbest.

  • ERIKS:23564644
  • Fabrikant:820099171678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,27/ stukexcl. btw

€ 452,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm