Eriks
LEGRIS

LEGRIS Doos 25m PU slang 1025U08V04 polyurethaan 8x5,5mm blauw lasspatbest.

  • ERIKS:12117934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,91/ stukexcl. btw

€ 245,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
20 mm